ブリリアントローズ

ブリリアントローズ - MAGIQ(東京堂)ブリリアントローズ - MAGIQ(東京堂)ブリリアントローズ - MAGIQ(東京堂)ブリリアントローズ - MAGIQ(東京堂)ブリリアントローズ - MAGIQ(東京堂)ブリリアントローズ - MAGIQ(東京堂)ブリリアントローズ - MAGIQ(東京堂)ブリリアントローズ - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生PET由来ポリエステルタイプローズ ばらエコマーク認定認定長さ(cm)65花径(cm)11エコマーク認定番号22 104 003内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16889148FM302526-001ホワイト
640
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16889157FM302526-002ピンク
640
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16889166FM302526-003レッド
640
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16889175FM302526-004イエロー
640
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16889191FM302526-007バーガンディ
640
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16889200FM302526-009オレンジ
640
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16889209FM302526-016ビューティ
640
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16889218FM302526-017パープル
640
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16889227FM302526-020ブラック
640
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16889236FM302526-030クリーム
640
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16889245FM302526-033ロイヤルブルー
640
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16889261FM302526-038ダークパープル
640
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16889270FM302526-050ライラック
640
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする