ボタニカブーゲンビリア

ボタニカブーゲンビリア - MAGIQ(東京堂)ボタニカブーゲンビリア - MAGIQ(東京堂)ボタニカブーゲンビリア - MAGIQ(東京堂)ボタニカブーゲンビリア - MAGIQ(東京堂)ボタニカブーゲンビリア - MAGIQ(東京堂)ボタニカブーゲンビリア - MAGIQ(東京堂)ボタニカブーゲンビリア - MAGIQ(東京堂)ボタニカブーゲンビリア - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生PET由来ポリエステルタイプブーゲンビリアエコマーク認定認定長さL×幅W(cm)125×40花径(cm)3.5~6エコマーク認定番号22 104 003内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16888825FM302505-001クリーム
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888841FM302505-016ビューティ
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする