MAGIQ(東京堂)
パラディハイビスカス
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16888615
FM009070-001
ホワイト
ハイビスカス
花径9~11×L77×W25
¥1,560
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888631
FM009070-002
ピンク
ハイビスカス
花径9~11×L77×W25
¥1,560
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888640
FM009070-003
レッド
ダリア
88
¥1,560
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888649
FM009070-004
イエロー
ハイビスカス
花径9~11×L77×W25
¥1,560
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16888658
FM009070-009
オレンジ
ハイビスカス
花L9~11×L77×W25
¥1,560
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。