曜日別特売

Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)

Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド) - プロトティップ

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16895965H2EC34217-E10-10825-9879423.86E10
オープン
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895990H2EC34217-E16-16825-9881435.710E16
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895999H2EC34217-E20-20825-9882440.812E20
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896008H2EC34217-E25-25825-9883549.615E25
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする