Protomax Inox 超硬エンドミル TAZコート

Protomax Inox 超硬エンドミル TAZコート - プロトティップProtomax Inox 超硬エンドミル TAZコート - プロトティップ

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16895981H2EC34217-E12-12825-988028.37.5E1212
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896209H4E34217-E10-10826-000723.64.75E1010
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896218H4E34217-E12-12826-000825.35.75E1212
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896227H4E34217-E16-16826-000935.77.5E1616
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896236H4E34217-E20-20826-001040.89.85E2020
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする