プロトティップ
コーンフィットヘッド交換式超硬エンドミル TAXコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
材質
超硬
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16896157
H3E29148-E10-10
825-9977
23.6
5.5
E10
10
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896166
H3E29148-E12-12
825-9978
28.3
6.5
E12
12
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896175
H3E29148-E16-16
825-9979
35.7
8.5
E16
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896191
H3E29148-E20-20
825-9980
40.8
11
E20
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896200
H3E29148-E25-25
825-9981
49.6
13.5
E25
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください