曜日別特売

Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク)

Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク) - プロトティップ

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性

用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16923141ME232-06.0W5L-WJ30ED694-13886522296
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
16923150ME232-08.0W5L-WJ30ED694-14028028448
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
16923159ME232-10.0W5L-WJ30ED694-1415100326010
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
16923168ME232-12.0W5L-WJ30ED694-1440100405512
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
16923177ME232-16.0W5L-WJ30ED694-1465115506716
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16923186ME232-20.0W5L-WJ30ED694-1382125557520
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする