プロトティップ
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D ウェルドンシャンク)
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
材質
エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数
4
表面処理
AlCrNコーティング
コーナー形状
スクエア形状
コーナー半径(mm)
0
ねじれ角(°)
防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
テーパ半角公差
刃部:0
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16922590
ME232-05.0W4B-WJ30ED
694-1372
57
13
13
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
16922635
ME232-06.0W4B-WJ30ED
694-1416
57
13
13
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
16922696
ME232-08.0W4B-WJ30ED
694-1433
63
19
19
8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
16922757
ME232-10.0W4B-WJ30ED
694-1444
72
22
22
10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
16922827
ME232-12.0W4B-WJ30ED
694-1450
83
26
26
12
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
16922888
ME232-16.0W4B-WJ30ED
694-1364
92
32
32
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
16922931
ME232-20.0W4B-WJ30ED
694-1468
104
38
38
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください