プロトティップ
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク)
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
材質
エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数
3
表面処理
AlCrNコーティング
コーナー形状
スクエア形状
コーナー半径(mm)
0
ねじれ角(°)
35
テーパ半角公差
刃部:0
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16922231
ME232-05.0W3B-WJ30ED
694-1370
57
10
21
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922249
ME232-06.0W3B-WJ30ED
694-1463
57
10
21
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922267
ME232-08.0W3B-WJ30ED
694-1407
63
16
27
8
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922285
ME232-10.0W3B-WJ30ED
694-1426
72
19
32
10
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922310
ME232-12.0W3B-WJ30ED
694-1436
83
22
38
12
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922328
ME232-16.0W3B-WJ30ED
694-1375
92
26
44
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922346
ME232-20.0W3B-WJ30ED
694-1429
104
32
54
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください