Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D 円筒シャンク)

Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D 円筒シャンク) - プロトティップ

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性

用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16922459ME232-02.0A4L-WJ30ED694-137372
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
16922477ME232-02.5A4L-WJ30ED694-136582.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
16922511ME232-03.0A4L-WJ30ED693-988783
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
16922529ME232-03.5A4L-WJ30ED693-9871103.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
16922556ME232-04.0A4L-WJ30ED694-1386114
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする