曜日別特売

Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) - プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) - プロトティップ

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性

用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16922581ME232-05.0W4BC-WJ30ED694-14145713186
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922626ME232-06.0W4BC-WJ30ED694-14065713196
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922687ME232-08.0W4BC-WJ30ED694-13906319258
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922748ME232-10.0W4BC-WJ30ED693-987872223010
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922818ME232-12.0W4BC-WJ30ED693-988383263612
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922879ME232-16.0W4BC-WJ30ED694-144192324216
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922915ME232-20.0W4BC-WJ30ED694-1422104385220
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922940ME232-06.0W4LC-WJ30ED694-13876513276
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922949ME232-08.0W4LC-WJ30ED693-98918019428
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922958ME232-10.0W4LC-WJ30ED693-9874100225810
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922967ME232-12.0W4LC-WJ30ED694-1446100265312
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922976ME232-16.0W4LC-WJ30ED694-1439115326516
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922985ME232-20.0W4LC-WJ30ED693-9870125387320
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする