プロトティップ
Perform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
材質
エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数
6
表面処理
AlCrNコーティング
コーナー形状
スクエア形状
コーナー半径(mm)
0
ねじれ角(°)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
テーパ半角公差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16923195
ME232-06.0W6BC-WJ30ED
694-1437
57
13
19
刃部:0
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16923211
ME232-08.0W6BC-WJ30ED
694-1471
63
19
25
刃部:0
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16923220
ME232-10.0W6BC-WJ30ED
693-9888
72
22
30
0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16923229
ME232-12.0W6BC-WJ30ED
694-1369
83
26
36
0
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16923238
ME232-16.0W6BC-WJ30ED
693-9882
92
32
42
0
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16923247
ME232-20.0W6BC-WJ30ED
693-9894
104
38
52
0
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください