プロトティップ
Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
材質
エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数
5
表面処理
AlCrNコーティング
コーナー形状
スクエア形状
コーナー半径(mm)
0
ねじれ角(°)
35
テーパ半角公差
刃部:0
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16923080
ME232-06.0W5BC-WJ30ED
694-1453
57
13
19
6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16923089
ME232-08.0W5BC-WJ30ED
694-1398
63
19
25
8
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16923098
ME232-10.0W5BC-WJ30ED
693-9889
72
22
30
10
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16923107
ME232-12.0W5BC-WJ30ED
694-1469
83
26
36
12
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16923116
ME232-16.0W5BC-WJ30ED
694-1392
92
32
42
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16923125
ME232-20.0W5BC-WJ30ED
694-1432
104
38
52
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください