プロトティップ
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク)
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
材質
エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数
4
表面処理
AlCrNコーティング
コーナー形状
スクエア形状
コーナー半径(mm)
0
ねじれ角(°)
防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
テーパ半角公差
刃部:0
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16923001
ME232-03.0A4S-WJ30ED
694-1424
39
4
11
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
16923010
ME232-04.0A4S-WJ30ED
694-1410
39
6
12
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
16923019
ME232-05.0A4S-WJ30ED
693-9884
39
7
13
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
16923028
ME232-06.0A4S-WJ30ED
694-1428
39
9
12
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
16923037
ME232-08.0A4S-WJ30ED
694-1457
44
11
14
8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
16923046
ME232-10.0A4S-WJ30ED
694-1454
51
13
16
10
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
16923055
ME232-12.0A4S-WJ30ED
694-1448
56
13
16
12
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
16923071
ME232-16.0A4S-WJ30ED
694-1434
63
16
19
16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください