プロトティップ
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
材質
エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数
3
表面処理
AlCrNコーティング
コーナー形状
スクエア形状
コーナー半径(mm)
0
ねじれ角(°)
35
テーパ半角公差
刃部:0
内容量
1本
全7種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
10
16
19
22
26
32
首下長(mm)
選択してください
18
19
25
30
36
42
52
シャンク径(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16922215
ME232-05.0W3BC-WJ30ED
694-1452
57
10
18
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922240
ME232-06.0W3BC-WJ30ED
694-1367
57
10
19
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922258
ME232-08.0W3BC-WJ30ED
694-1405
63
16
25
8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922276
ME232-10.0W3BC-WJ30ED
694-1449
72
19
30
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922301
ME232-12.0W3BC-WJ30ED
693-9876
83
22
36
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922319
ME232-16.0W3BC-WJ30ED
694-1412
92
26
42
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922337
ME232-20.0W3BC-WJ30ED
694-1431
104
32
52
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください