Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用)

Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用) - プロトティップ

ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16895509H2034217-10802-949972221010
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895518H2034217-12802-950083261212
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895527H2034217-14802-950183261414
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895536H2034217-16802-950292321616
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895545H2034217-20802-9504104382020
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895561H2034217-6802-9505571366
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895570H2034217-8802-9506631988
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする