曜日別特売

Protomax Inox エンドミル

Protomax Inox エンドミル - プロトティップProtomax Inox エンドミル - プロトティップ

ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。

用途
ステンレス鋼、難削材に。
ミーリング加工に。
材質超硬刃数4表面処理TAARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16895771H2134217-10228-454572221010
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895780H2134217-12226-553883261212
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895789H2134217-14228-300383261414
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895798H2134217-16228-617092321616
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895807H2134217-20228-7753104382020
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895816H2138217-10-0.5228-461472221010
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895825H2138217-10-1226-728172221010
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895841H2138217-10-2226-729872221010
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895850H2138217-12-0.5228-142183261212
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895859H2138217-12-1228-460683261212
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895868H2138217-12-2228-774483261212
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895877H2138217-12-3228-777283261212
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895886H2138217-16-0.5228-613792321616
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895895H2138217-16-1228-779292321616
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895911H2138217-16-2228-617592321616
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895920H2138217-16-3228-769492321616
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895929H2138217-20-1227-9885104382020
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895938H2138217-20-2228-1385104382020
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895947H2138217-20-3228-7786104382020
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895956H2138217-20-4228-1438104382020
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする