プロトティップ
Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート
ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様
TAA
材質
超硬
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16895579
H2038217-10-0.5
826-0063
72
22
0.5
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895588
H2038217-10-1
826-0064
72
22
1
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895597
H2038217-10-2
826-0065
72
22
2
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895606
H2038217-10-3
826-0066
72
22
3
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895615
H2038217-12-0.5
826-0067
83
26
0.5
12
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895631
H2038217-12-1
826-0068
83
26
1
12
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895640
H2038217-12-2
826-0069
83
26
2
12
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895649
H2038217-12-3
826-0070
83
26
3
12
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895658
H2038217-16-0.5
826-0071
92
32
0.5
16
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895667
H2038217-16-1
826-0072
92
32
1
16
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895676
H2038217-16-2
826-0073
92
32
2
16
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895685
H2038217-16-3
826-0074
92
32
3
16
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895701
H2038217-20-1
826-0075
104
38
1
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895710
H2038217-20-2
826-0076
104
38
2
20
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895719
H2038217-6-0.5
826-0079
57
13
0.5
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895728
H2038217-6-1
826-0080
57
13
1
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895737
H2038217-8-0.5
826-0081
63
19
0.5
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895746
H2038217-8-1
826-0082
63
19
1
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895755
H2038217-8-2
826-0083
63
19
2
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください