プロトティップ
コーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、高硬度材。)
超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、高硬度材。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
803-0008
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
72
刃長(mm)
22
コーナー半径(mm)
2
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16896130
H3170318-10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください