プロトティップ
コーナーR付き超硬エンドミル TAXコート
超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
TAX
材質
超硬
刃数
2
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16896769
H8008918-1.5
803-1056
65
1.5
0.15
1.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896778
H8008918-2
803-1057
72
2
0.2
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください