プロトティップ
コーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
仕様
TAX
材質
超硬
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16896096
H3094718-20
802-9860
104
49
2
16
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896105
H3094718-6-100
802-9864
100
15
0.2
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください