プロトティップ
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
超硬エンドミルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。
ミーリング加工に。
材質
超硬
表面処理
TiAlNコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
236
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16897688
MC326.11.1A4LC-WK40TF
227-0383
4
120.65
25.4
12.7
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897697
MC326.11.1W4D203-WK40TF
226-7186
4
88.9
25.4
12.7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897706
MC326.11.1W4D-WK40TF
227-1873
4
27.0002
18.0086
88.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897715
MC326.12.7A4L305C-WK40TF
226-5424
4
120.65
25.4
12.7
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897731
MC326.12.7A4LC-WK40TF
226-7185
4
120.65
25.4
12.7
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897740
MC326.12.7W4D305-WK40TF
227-5030
4
88.9
25.4
12.7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897749
MC326.12.7W4DCJ-WK40TF
228-9257
4
88.9
12.7
12.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897758
MC326.12.7W4D-WK40TF
227-6646
4
30.861
20.574
88.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897767
MC326.15.9A4L318C-WK40TF
227-1940
4
127
31.75
15.875
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897776
MC326.15.9A4LC-WK40TF
228-9200
4
127
31.75
15.875
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897785
MC326.15.9W4D318-WK40TF
226-7125
4
88.9
31.75
15.875
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897801
MC326.15.9W4D406-WK40TF
226-8755
4
88.9
31.75
15.875
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897810
MC326.15.9W4DCJ-WK40TF
227-5100
4
88.9
15.875
15.875
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897819
MC326.15.9W4D-WK40TF
227-5102
4
38.5826
25.7302
88.9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897828
MC326.19.1A4L318C-WK40TF
226-5479
4
133.35
38.1
19.05
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897837
MC326.19.1A4L406C-WK40TF
227-1975
4
133.35
38.1
19.05
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897846
MC326.19.1A4LC-WK40TF
226-5485
4
133.35
38.1
19.05
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897855
MC326.19.1W4D318-WK40TF
228-9190
4
101.6
38.1
19.05
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897871
MC326.19.1W4D406-WK40TF
226-5474
4
101.6
38.1
19.05
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897880
MC326.19.1W4DCJ-WK40TF
226-7199
4
107.95
19.05
19.05
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897889
MC326.19.1W4D-WK40TF
228-9264
4
46.3042
30.861
101.6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897898
MC326.3.18A4L051C-WK40TF
227-3540
3
76.2
12.7
6.35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897907
MC326.3.18A4LC-WK40TF
226-7121
3
76.2
12.7
6.35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897916
MC326.4.76A4L051C-WK40TF
226-8763
3
76.2
15.875
6.35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897925
MC326.4.76A4LC-WK40TF
227-1955
3
76.2
15.875
6.35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897941
MC326.6.35A4L102C-WK40TF
227-3483
4
76.2
19.05
6.35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897950
MC326.6.35A4LC-WK40TF
227-0376
4
76.2
19.05
6.35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897959
MC326.6.35W4D102-WK40TF
226-7153
4
76.2
19.05
9.525
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897968
MC326.6.35W4D-WK40TF
228-9261
4
15.4432
10.287
76.2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897977
MC326.7.94A4L203C-WK40TF
227-3467
4
88.9
20.6502
9.525
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897986
MC326.7.94A4LC-WK40TF
226-8714
4
82.55
20.6502
9.525
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16897995
MC326.7.94W4D203-WK40TF
227-3476
4
76.2
20.6502
9.525
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898011
MC326.7.94W4DCJ-WK40TF
227-0330
4
76.2
7.9502
9.525
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898020
MC326.7.94W4D-WK40TF
226-8738
4
19.304
12.8524
76.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898029
MC326.9.53A4L203C-WK40TF
227-0298
4
88.9
22.225
9.525
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898038
MC326.9.53A4LC-WK40TF
226-8804
4
82.55
22.225
9.525
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898047
MC326.9.53W4D203-WK40TF
227-5059
4
76.2
22.225
9.525
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898056
MC326.9.53W4DCJ-WK40TF
226-5529
4
76.2
9.525
9.525
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898065
MC326.9.53W4D-WK40TF
227-6656
4
23.1394
15.4432
76.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898081
MC326-02.0A3B020C-WK40TF
227-0381
3
57
7
6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898090
MC326-02.0W3B020C-WK40TF
227-0385
3
57
7
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898099
MC326-03.0A3B030C-WK40TF
226-7135
3
57
8
6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898108
MC326-03.0W3B030C-WK40TF
227-0337
3
57
8
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898117
MC326-04.0A3B050C-WK40TF
226-8797
3
57
11
6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898126
MC326-04.0A3L100C-WK40TF
226-7208
3
57
11
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898135
MC326-04.0A3L100-WK40TF
227-1924
3
57
11
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898151
MC326-04.0A3LC-WK40TF
226-8706
3
57
15
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898160
MC326-04.0W3B050C-WK40TF
227-1961
3
57
11
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898169
MC326-04.0W3L100C-WK40TF
226-5498
3
57
11
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16898178
MC326-05.0A3B050C-WK40TF
227-6654
3
57
13
6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ