プロトティップ
エンドミル N50
超硬ソリッドエンドミルです。
用途
鋼、ステンレス鋼に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
228-3034
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
表面処理
TAX
コーナー半径(mm)
1.5
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16896017
H3023138-12-1.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください