コーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬ラフィングエンドミル)

コーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬ラフィングエンドミル) - プロトティップ

超硬ラフィングエンドミルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
仕様TAXトラスコ品番826-0343材質超硬刃数4全長(mm)63刃長(mm)19コーナー半径(mm)1シャンク径(mm)8刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16896148H3183378-8-1
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする