ワルター
GX162溝入れチップ CE4
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CE4ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16894249
GX16-2E300L6-CE4 WSM33S
802-3957
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894267
GX16-2E300N02-CE4 WSM33S
802-3967
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894441
GX16-2E300R6-CE4 WSM33S
802-4226
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください