曜日別特売
GX16-2E300R6-CE4 WSM33S GX162溝入れチップ CE4 ワルター 16894441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX162溝入れチップ CE4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番802-4226
内容量1個注文コード16894441品番GX16-2E300R6-CE4 WSM33S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
トラスコ品番
802-4226
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CE4ブレーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする