曜日別特売

パンツ 兼用

パンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブラン

脇に縫い目がないシームレス仕様で着心地もすっきり。左ポケット下に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍。ウエスト紐は内でも外でも結べる2WAY仕様。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した男女兼用パンツです。

混率(%)生地:ポリエステル100股下(cm)90機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電素材ストレッチダブルクロス裾上げ裾上げ未性別男女兼用内容量1枚
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16927578UM702-BK-SSチャコールブラック60~72269663
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927587UM702-BK-Sチャコールブラック64~762710065
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927596UM702-BK-Mチャコールブラック70~822710670
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927605UM702-BK-Lチャコールブラック76~882811274
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927621UM702-BK-LLチャコールブラック82~942811878
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927630UM702-BK-3Lチャコールブラック90~1022912684
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927639UM702-BR-SSチョコレートブラウン60~72269663
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927648UM702-BR-Sチョコレートブラウン64~762710065
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927657UM702-BR-Mチョコレートブラウン70~822710670
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927666UM702-BR-Lチョコレートブラウン76~882811274
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927675UM702-BR-LLチョコレートブラウン82~942811878
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927691UM702-BR-3Lチョコレートブラウン90~1022912684
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927700UM702-EB-SSアースブルー60~72269663
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927709UM702-EB-Sアースブルー64~762710065
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927718UM702-EB-Mアースブルー70~822710670
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927727UM702-EB-Lアースブルー76~882811274
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927736UM702-EB-LLアースブルー82~942811878
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927745UM702-EB-3Lアースブルー90~1022912684
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927761UM702-IB-SSインディゴブルー60~72269663
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927770UM702-IB-Sインディゴブルー64~762710065
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927779UM702-IB-Mインディゴブルー70~822710670
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927788UM702-IB-Lインディゴブルー76~882811274
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927797UM702-IB-LLインディゴブルー82~942811878
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927806UM702-IB-3Lインディゴブルー90~1022912684
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927815UM702-KG-SSカーキグリーン60~72269663
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927831UM702-KG-Sカーキグリーン64~762710065
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927840UM702-KG-Mカーキグリーン70~822710670
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927849UM702-KG-Lカーキグリーン76~882811274
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927858UM702-KG-LLカーキグリーン82~942811878
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927867UM702-KG-3Lカーキグリーン90~1022912684
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927876UM702-LP-SSラベンダーピンク60~72269663
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927885UM702-LP-Sラベンダーピンク64~762710065
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927901UM702-LP-Mラベンダーピンク70~822710670
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927910UM702-LP-Lラベンダーピンク76~882811274
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927919UM702-LP-LLラベンダーピンク82~942811878
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927928UM702-LP-3Lラベンダーピンク90~1022912684
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927937UM702-PP-SSペールピンク60~72269663
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927946UM702-PP-Sペールピンク64~762710065
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927955UM702-PP-Mペールピンク70~822710670
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927971UM702-PP-Lペールピンク76~882811274
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927980UM702-PP-LLペールピンク82~942811878
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927989UM702-PP-3Lペールピンク90~1022912684
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927998UM702-WG-SSウォームグレー60~72269663
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928007UM702-WG-Sウォームグレー64~762710065
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928016UM702-WG-Mウォームグレー70~822710670
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928025UM702-WG-Lウォームグレー76~882811274
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928041UM702-WG-LLウォームグレー82~942811878
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928050UM702-WG-3Lウォームグレー90~1022912684
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする