曜日別特売
UM702-LP-LL パンツ 兼用 住商モンブラン 16927919

正面1

UM702-LP-LL パンツ 兼用 住商モンブラン 16927919
UM702-LP-LL パンツ 兼用 住商モンブラン 16927919
UM702-LP-LL パンツ 兼用 住商モンブラン 16927919
UM702-LP-LL パンツ 兼用 住商モンブラン 16927919
UM702-LP-LL パンツ 兼用 住商モンブラン 16927919

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ラベンダーピンク
ウエスト(cm)82~94
内容量1枚注文コード16927919品番UM702-LP-LL
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

脇に縫い目がないシームレス仕様で着心地もすっきり。左ポケット下に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍。ウエスト紐は内でも外でも結べる2WAY仕様。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した男女兼用パンツです。

色
ラベンダーピンク
ウエスト(cm)
82~94
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
118
太もも周り(cm)
78
混率(%)
生地:ポリエステル100
股下(cm)
90
機能
制菌、透け防止、ストレッチ、制電
素材
ストレッチダブルクロス
裾上げ
裾上げ未
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする