ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用柱上安全帯用補助用ベルト補助帯(ベルト幅25mm)
安全帯を吊り下げるようにして締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。
安全帯のすり抜け防止にも有効です。
用途
安全帯のずり下がり、すり抜け防止に。
トラスコ品番
127-7477
寸法(mm)
(胴ベルト幅×長さ)25×1200
色
深緑色
胴ベルト幅(mm)
25
胴ベルト長さ(mm)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16952821
T-565-OD-BP
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください