ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)

ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) - ツヨロン(藤井電工)

主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。
ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。
補助ベルトには床皮を張っています。
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。

用途
林業の枝打ち作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
トラスコ品番629-3011寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1200サイズMベルト幅W×長さL(mm)補助:75×650バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1200適応ウエスト(cm)90~100内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16990000WP-12C-70-BL5-M-JAN-BP
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする