ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型)

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型) - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型) - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途柱上作業用バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ウエスト(cm)
サイズ
ベルト幅W×長さL(mm)
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16989221WPTDB120BLKLBP95-120L補助:100×800567-5785(胴ベルト幅×長さ)45×1400
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
16989230WPTDB120BLKLLBX115~135LL補助:100×900567-4294(胴ベルト幅×長さ)45×1600
オープン
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
16990106WP-TDB-120-BL2-S-JAN-BX85~95S補助:100×600629-4554(胴ベルト幅×長さ)45×1100
オープン
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
16990115WP-TDB-120-BLK-S-JAN-BX85~95S補助:100×600629-3079(胴ベルト幅×長さ)45×1100
オープン
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする