曜日別特売

C340ER11コレット

C340ER11コレット - ワルター

DIN6499準拠 ERタップコレットです。

用途
各種切削加工。
切削加工のアクセサリー部品。
材質スチールコレットタイプER-GB穴径(mm)11内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17041861C340.11.028803-2824
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041870C340.11.035803-2825
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041879C340.11.045803-2826
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041888C340.11.060803-2827
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする