曜日別特売

C330ER20コレット

C330ER20コレット - ワルター

ERコレットです。

用途
各種切削加工。
切削加工のアクセサリー部品。
材質スチールコレットタイプER穴径(mm)13内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17041730C330.13.010803-2753
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041739C330.13.020803-2754
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041748C330.13.030803-2755
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041757C330.13.040803-2756
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041766C330.13.050803-2757
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041775C330.13.060803-2758
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041791C330.13.070803-2759
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041800C330.13.080803-2760
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041809C330.13.090803-2761
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041818C330.13.100803-2762
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041827C330.13.110803-2763
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041836C330.13.120803-2764
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041845C330.13.130803-2765
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする