ワルター
C.391.20ウェルドンシャンクアダプター
Walter CAPTO 工具アダプターです。
用途
切削加工用アダプター。
材質
スチール
シャンク
CAPTO C4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
首下長(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17042229
C4-391.20-06 050
826-0703
50
6
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17042238
C4-391.20-08 050
826-0704
50
8
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17042247
C4-391.20-10 050A
826-0705
51
10
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17042256
C4-391.20-12 055A
826-0706
56
12
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください