タイテックス
超硬マイクロパイロットドリル
ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を発揮します。
エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途
医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。
先端角(°)
150
表面処理
AlCrN
給油タイプ
外部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
2D
内容量
1本
全32種類を絞り込む
刃径(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.75
0.794
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.191
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.588
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
1.984
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17005086
DB131-02-00.500A0-WJ30EL
418-0857
0.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005095
DB131-02-00.600A0-WJ30EL
418-2356
0.6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005111
DB131-02-00.700A0-WJ30EL
416-6792
0.7
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005120
DB131-02-00.750A0-WJ30EL
418-5597
0.75
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005129
DB131-02-00.794A0-WJ30EL
418-5972
0.794
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005138
DB131-02-00.800A0-WJ30EL
418-6045
0.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005147
DB131-02-00.850A0-WJ30EL
418-6647
0.85
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005156
DB131-02-00.900A0-WJ30EL
418-3980
0.9
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005165
DB131-02-00.950A0-WJ30EL
416-8379
0.95
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005181
DB131-02-01.000A0-WJ30EL
418-0875
1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005190
DB131-02-01.050A0-WJ30EL
418-0880
1.05
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005199
DB131-02-01.100A0-WJ30EL
418-7188
1.1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005208
DB131-02-01.150A0-WJ30EL
418-2426
1.15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005217
DB131-02-01.191A0-WJ30EL
418-7116
1.191
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005226
DB131-02-01.200A0-WJ30EL
418-0878
1.2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005235
DB131-02-01.250A0-WJ30EL
416-9937
1.25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005251
DB131-02-01.300A0-WJ30EL
416-6862
1.3
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005260
DB131-02-01.350A0-WJ30EL
418-2412
1.35
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005269
DB131-02-01.400A0-WJ30EL
418-7136
1.4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005278
DB131-02-01.450A0-WJ30EL
418-4030
1.45
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005287
DB131-02-01.500A0-WJ30EL
418-2466
1.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005296
DB131-02-01.550A0-WJ30EL
418-6539
1.55
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005305
DB131-02-01.588A0-WJ30EL
418-4004
1.588
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005321
DB131-02-01.600A0-WJ30EL
418-6024
1.6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005330
DB131-02-01.650A0-WJ30EL
418-0826
1.65
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005339
DB131-02-01.700A0-WJ30EL
418-0851
1.7
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005348
DB131-02-01.750A0-WJ30EL
416-6856
1.75
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005357
DB131-02-01.800A0-WJ30EL
418-0823
1.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005366
DB131-02-01.850A0-WJ30EL
418-2435
1.85
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005375
DB131-02-01.900A0-WJ30EL
418-5551
1.9
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005391
DB131-02-01.950A0-WJ30EL
416-6844
1.95
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005400
DB131-02-01.984A0-WJ30EL
418-5620
1.984
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください