ワルター
B3212チップ交換式ドリル
チップ交換式ドリルボディです。
用途
穴あけ加工。
材質
スチール
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長
刃長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17040777
B3212.DF.10.0.Z01.20R
803-4303
80
20
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040786
B3212.DF.10.2.Z01.20R
803-4304
80
20.4
10.2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040795
B3212.DF.10.5.Z01.21R
803-4305
81
21
10.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040811
B3212.DF.11.0.Z01.22R
803-4306
83
22
11
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040820
B3212.DF.11.5.Z01.23R
803-4307
84
23
11.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040829
B3212.DF.11.7.Z01.23R
803-4308
84
23.4
11.7
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040838
B3212.DF.12.0.Z01.24R
803-4309
85
24
12
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040847
B3212.DF.12.5.Z01.25R
803-4310
87
25
12.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040856
B3212.DF.13.0.Z01.26R
803-4311
88
26
13
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040865
B3212.DF.13.5.Z01.27R
803-4312
89
27
13.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040881
B3212.DF.13.7.Z01.27R
803-4313
90
27.4
13.7
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040890
B3212.DF.14.0.Z01.28R
803-4314
91
28
14
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040899
B3212.DF.14.5.Z01.29R
803-4315
92
29
14.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040908
B3212.DF.15.0.Z01.30R
803-4316
93
30
15
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040917
B3212.DF.15.5.Z01.31R
803-4317
94
31
15.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040926
B3212.DF.15.7.Z01.31R
803-4318
95
31.4
15.7
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040935
B3212.DF.16.0.Z01.32R
803-4319
96
32
16
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040951
B3212.DF.16.5.Z01.33R
803-4320
97
33
16.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040960
B3212.DF.17.0.Z01.34R
803-4321
98
34
17
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040969
B3212.DF.17.5.Z01.35R
803-4322
100
35
17.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040978
B3212.DF.18.0.Z01.36R
803-4323
101
36
18
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください