曜日別特売

A305ERコレットチャック

A305ERコレットチャック - ワルター

工具アダプターです。

用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
材質スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17038677A305.0.16.120.06803-22911206
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17038686A305.0.16.180.06803-22921806
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17038695A305.0.25.140.10803-229314010
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17038711A305.0.25.180.10803-229418010
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする