曜日別特売

超硬高送りエンドミル(一般部品加工、金型製造)

超硬高送りエンドミル(一般部品加工、金型製造) - プロトティップ超硬高送りエンドミル(一般部品加工、金型製造) - プロトティップ

径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。
汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。

用途
溝および自由形状の加工用。
一般部品加工、金型製造に。
表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17031738MC025-01.0A2B010-WJ30TF417-626521
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17031747MC025-02.0A2B020-WJ30TF417-328422
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17031756MC025-04.0A4B050-WJ30TF417-473744
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17031765MC025-05.0A4B050-WJ30TF417-626845
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17031781MC025-06.0A4B050-WJ30TF417-171046
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17031790MC025-08.0A4B100-WJ30TF416-697148
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17031799MC025-10.0A4B150-WJ30TF416-8459410
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17031808MC025-12.0A4B150-WJ30TF416-8519412
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17031817MC025-16.0A4B200-WJ30TF417-4683416
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032097MC025-10.0E4P150-WJ30TF417-1635410
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032106MC025-12.0E4P150-WJ30TF417-6363412
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032115MC025-16.0E4P200-WJ30TF417-6301416
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032131MC025-20.0E4P200-WJ30TF417-4776420
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17034240MC025-03.0A2B030-WJ30TF417-474723
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17034249MC025-25.0E4P300-WJ30TF417-0138425
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする