超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)

超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用) - プロトティップ超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用) - プロトティップ

径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。
汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。

用途
ポケット、溝および自由形状の加工用。
鉄系、ステンレス、難削材用。
ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
表面処理
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17031896MD025-06.0A5B050C-WJ30RD417-46995AlTiN + ZrN6
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17031905MD025-08.0A5B100C-WJ30RD417-00955AlTiN + ZrN8
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17031921MD025-10.0A5B150C-WJ30RD417-78775AlTiN + ZrN10
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17031930MD025-12.0A6B150C-WJ30RD417-32996AlTiN + ZrN12
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17031939MD025-16.0A6B200C-WJ30RD417-16826AlTiN + ZrN16
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032000MD025-06.0A5B050C-WJ30RA417-17205TiAlN + TiAl6
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032009MD025-08.0A5B100C-WJ30RA417-17075TiAlN + TiAl8
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032018MD025-10.0A5B150C-WJ30RA416-85555TiAlN + TiAl10
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032027MD025-12.0A6B150C-WJ30RA417-16536TiAlN + TiAl12
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032036MD025-16.0A6B200C-WJ30RA417-33116TiAlN + TiAl16
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032176MD025-10.0E5P150-WJ30RD417-63005AlTiN + ZrN10
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032185MD025-12.0E6P150-WJ30RD416-85506AlTiN + ZrN12
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032201MD025-16.0E6P200-WJ30RD417-00646AlTiN + ZrN16
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032210MD025-20.0E6P200-WJ30RD417-16516AlTiN + ZrN20
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032219MD025-25.0E6P300-WJ30RD417-47516AlTiN + ZrN25
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032280MD025-10.0E5P150-WJ30RA417-63575TiAlN + TiAl10
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032289MD025-12.0E6P150-WJ30RA416-85316TiAlN + TiAl12
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032298MD025-16.0E6P200-WJ30RA416-85406TiAlN + TiAl16
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032307MD025-20.0E6P200-WJ30RA416-84926TiAlN + TiAl20
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17032316MD025-25.0E6P300-WJ30RA417-17316TiAlN + TiAl25
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする