プロトティップ
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)
汎用型高送りエンドミルです。
用途
ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。
荒加工および仕上げ加工用。
表面処理
TiAlN
ねじれ角(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17025447
MC326-02.0A3L-WK40TF
416-6767
3
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025456
MC326-02.5A3L-WK40TF
418-0822
3
2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025465
MC326-03.0A3L-WK40TF
416-8431
3
3
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025481
MC326-03.5A3L-WK40TF
416-6819
3
3.5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025490
MC326-04.0A3L-WK40TF
418-7161
3
4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025499
MC326-04.5A3L-WK40TF
418-6558
3
4.5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025508
MC326-05.0A3L-WK40TF
416-6802
3
5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025517
MC326-06.0A4L-WK40TF
416-8369
4
6
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025526
MC326-07.0A4L-WK40TF
418-5554
4
7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025535
MC326-08.0A4L-WK40TF
416-8446
4
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025551
MC326-09.0A4L-WK40TF
418-3985
4
9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025560
MC326-10.0A4L-WK40TF
416-8452
4
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025569
MC326-11.0A4L-WK40TF
418-6554
4
11
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025578
MC326-12.0A4L-WK40TF
418-3953
4
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025587
MC326-14.0A4L-WK40TF
418-5598
4
14
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025596
MC326-16.0A4L-WK40TF
418-2410
4
16
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025605
MC326-20.0A4L-WK40TF
418-0786
4
20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025621
MC326-06.0A4B-WK40TF
418-6617
4
6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025630
MC326-08.0A4B-WK40TF
418-6592
4
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025639
MC326-10.0A4B-WK40TF
416-6842
4
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025648
MC326-12.0A4B-WK40TF
416-6836
4
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025657
MC326-14.0A4B-WK40TF
418-0776
4
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025666
MC326-16.0A4B-WK40TF
418-2451
4
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025675
MC326-18.0A4B-WK40TF
416-8449
4
18
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025691
MC326-20.0A4B-WK40TF
417-9279
4
20
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025700
MC326-25.0A5B-WK40TF
418-6548
5
25
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025709
MC326-06.0W4B-WK40TF
418-0790
4
6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025718
MC326-08.0W4B-WK40TF
418-7185
4
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025727
MC326-10.0W4B-WK40TF
418-3943
4
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025736
MC326-12.0W4B-WK40TF
418-2394
4
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025745
MC326-14.0W4B-WK40TF
416-6874
4
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025761
MC326-16.0W4B-WK40TF
418-5585
4
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025770
MC326-18.0W4B-WK40TF
418-5592
4
18
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025779
MC326-20.0W4B-WK40TF
418-4005
4
20
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025788
MC326-25.0W5B-WK40TF
416-6866
5
25
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025797
MC326-06.0W4BC-WK40TF
418-0846
4
26
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025806
MC326-08.0W4BC-WK40TF
418-0827
4
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025815
MC326-10.0W4BC-WK40TF
418-6602
4
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025831
MC326-12.0W4BC-WK40TF
418-0807
4
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025840
MC326-14.0W4BC-WK40TF
416-6857
4
14
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025849
MC326-16.0W4BC-WK40TF
418-6557
4
16
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025858
MC326-20.0W4BC-WK40TF
418-5976
4
20
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025867
MC326-04.0W3LC-WK40TF
418-6556
3
4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025876
MC326-05.0W3LC-WK40TF
418-7196
3
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025885
MC326-06.0W4LC-WK40TF
418-6610
4
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025901
MC326-08.0W4LC-WK40TF
418-4002
4
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025910
MC326-10.0W4LC-WK40TF
418-6581
4
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025919
MC326-12.0W4LC-WK40TF
418-7147
4
12
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025928
MC326-14.0W4LC-WK40TF
416-6863
4
14
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17025937
MC326-16.0W4LC-WK40TF
418-6047
4
16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ