肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、非鉄金属。)

肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、非鉄金属。) - プロトティップ

超硬エンドミルです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様TAX材質超硬刃数2シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17006748H4044918-0.4-1803-0269380.40.050.4
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006757H4044918-0.4-2803-0270380.40.050.4
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006766H4044918-0.4-4803-0271380.40.050.4
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006775H4044918-0.5-1.25803-0272380.50.050.5
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006791H4044918-0.5-2.5803-0273380.50.050.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006800H4044918-0.5-5803-0274380.50.050.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006809H4044918-0.6-1.5803-0275380.60.050.6
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006818H4044918-0.6-3803-0276380.60.050.6
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006827H4044918-0.6-4.5803-0277380.60.050.6
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006836H4044918-0.8-2803-0281380.80.050.8
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006845H4044918-0.8-4803-0282380.80.050.8
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006861H4044918-0.8-6803-0283380.80.050.8
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006870H4044918-0.8-8803-0284380.80.050.8
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006879H4044918-1.5-15803-0285601.50.151.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006888H4044918-1.5-7.5803-0286601.50.151.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006897H4044918-1-10803-02876010.11
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006906H4044918-1-15803-02886010.11
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006915H4044918-1-2.5803-02893810.11
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006931H4044918-1-20803-02906010.11
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006940H4044918-1-5803-02916010.11
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006949H4044918-1-7.5803-02926010.11
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006958H4044918-2.5-12.5803-0293602.50.252.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006967H4044918-2.5-25803-0294602.50.252.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006976H4044918-2-10803-02956020.22
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006985H4044918-2-15803-02966020.22
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007001H4044918-2-20803-02976020.22
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007010H4044918-2-30803-02986020.22
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007019H4044918-3-15803-02996030.33
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007028H4044918-3-22.5803-03006030.33
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007037H4044918-3-30803-03016030.33
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする