曜日別特売

超硬エンドミル DIAコート

超硬エンドミル DIAコート - プロトティップ

超硬ソリッドエンドミルです。

用途
被削材:その他。
ミーリング加工。
仕様DIA材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17006371H3027419-1826-022638431
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006380H3027419-1.5826-022738631.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006389H3027419-10826-0228100321010
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006398H3027419-12826-0229100381212
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006407H3027419-2826-023138832
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006416H3027419-3826-0232381233
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006425H3027419-4826-0233501444
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006441H3027419-5826-0234561765
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006450H3027419-6826-0235652266
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006459H3027419-8826-0236802888
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする