江崎グリコ
幼児食白身魚の八宝菜 85GX2
ほぐした白身魚と野菜に、卵を加えてまろやかに仕上げました。ほんのりとごま油をきかせています。
栄養成分
エネルギー 37kcal/たんぱく質 1.5g/脂質 0.9g/炭水化物 5.7g/食塩相当量 0.5g/カルシウム 30mg/鉄 1.0mg
保存方法
直射日光をさけ、常温で保存してください。
賞味期限
(メーカーの製造日より)18ヶ月
原材料
野菜(にんじん(国産)、じゃがいも、たまねぎ、キャベツ、スイートコーン、ごぼう、しいたけ)、鶏卵、たら、しょうゆ、砂糖、ごま油、オイスターソース、ポークエキス、こんぶエキス、チキンブイヨンパウダー、かぼちゃペースト、ほうれん草ペースト、トマトペースト、しょうがペースト、にんにくペースト/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、グルコン酸Ca、ピロリン酸鉄、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー
卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉
内容量
1個(85g×2袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17055967
-
オープン
¥
329
¥
355
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください