江崎グリコ
幼児食白身魚の八宝菜 85GX2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(85g×2袋)
注文コード
17055967
品番
-
10月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥355
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ほぐした白身魚と野菜に、卵を加えてまろやかに仕上げました。ほんのりとごま油をきかせています。
栄養成分
エネルギー 37kcal/たんぱく質 1.5g/脂質 0.9g/炭水化物 5.7g/食塩相当量 0.5g/カルシウム 30mg/鉄 1.0mg
保存方法
直射日光をさけ、常温で保存してください。
賞味期限
(メーカーの製造日より)18ヶ月
原材料
野菜(にんじん(国産)、じゃがいも、たまねぎ、キャベツ、スイートコーン、ごぼう、しいたけ)、鶏卵、たら、しょうゆ、砂糖、ごま油、オイスターソース、ポークエキス、こんぶエキス、チキンブイヨンパウダー、かぼちゃペースト、ほうれん草ペースト、トマトペースト、しょうがペースト、にんにくペースト/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、グルコン酸Ca、ピロリン酸鉄、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー
卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉