ニッサチェイン
亜鉛ダイカスト製アイストラップ
専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
材質
ZDC2
全長(mm)
56
寸法d(mm)
4.5
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
6
参考使用荷重(kg)
50
寸法W(mm)
12
寸法B2(mm)
44
寸法H1(mm)
18
寸法B1(mm)
56
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
注意
※参考使用荷重は、製品本体の数値を示していますので、天井や壁、柱など取り付ける場所の強度によって異なります。
※ビスは付属しておりませんので、IPF50は皿頭3.5mm、IPF60は皿頭4.0mmのビスをお使いください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078139
IPF60
三価ユニクロ
¥
7,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
17078148
IPF60
白
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
17078157
IPF60
黒つや消し
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください