スリーエッチ
木材クランプ
独自の平行機能により木材の厚みを選びません。
用途
木材の吊り上げ。
材質
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用荷重(kg)
開口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078638
MO130
808-6912
150
最大:130
¥
47,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17078647
MO190
808-6913
250
最大:190
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください