曜日別特売

ステンレス固定滑車 たて型二車

ステンレス固定滑車 たて型二車 - スリーエッチ

ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。

用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7417材質ステンレス寸法A(mm)100基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)58寸法C(mm)84車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受メタル車数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17078760VS50X2
15,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする