スリーエッチ
固定滑車 たて型分離式
台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途
荷役作業、ロープガイド
車数
1
基本使用荷重(t)
0.125
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
68
車径(mm)
50
使用ロープ径(mm)
最大:8
車溝幅(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
使用ロープ径(mm)
車数
使用軸受
車径(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078909
SB50B
0.125
最大:8
1
ベアリング
50
スチール
685-6936
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17078918
SB50S
0.125
最大:8
1
メタル
50
ステンレス
685-6937
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください