スリーエッチ
ステンレス一車スナッチ
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
材質
ステンレス
使用荷重(t)
1
車径(mm)
100
使用ロープ径(mm)
最大:12
内容量
1個
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078559
100X1SOS
808-7133
オーフ型
¥
45,850
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17078568
100X1SS
808-7134
フック型
¥
45,850
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください