スリーエッチ
ヤーディングブロック
シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。
上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
林業、ゴルフ場など
車数
1
材質
スチール
使用荷重(t)
2
車径(mm)
150
使用ロープ径(mm)
最大:18
車溝幅(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
使用ロープ径(mm)
車数
車径(mm)
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078778
YB150X1
2
最大:18
1
150
808-7110
シャックル型
¥
18,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17078787
YBO150X1
2
最大:18
1
150
808-7104
首振りオーフ型
¥
23,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください